カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ARCOLECTRIC(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(23)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Kawasaki(1)
- MOFT(モフト)(17)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- NTツール(1)
- RS PRO(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- トヨタ(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(3)
- ホンダ(22)
- 三菱ふそう(3)
- 東日製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「naf 13」の検索結果

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA439Rシリーズ
CKD¥18,198税込¥20,0181台16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック