カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- P・O・Pプロダクツ(713)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- 廣杉計器(107)
- 日東工器(54)
- nepros(33)
- エスコ(28)
- IDEC(和泉電気)(20)
- オープン工業(14)
- 京セラ(14)
- アイエルモータースポーツ(11)
- TRUSCO(10)
- 仔犬印(本間製作所)(9)
- DEEN(8)
- 長尾製作所(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- omron(オムロン)(6)
- ネグロス電工(6)
- オリバー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nb-2」の検索結果
特価

水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷から25日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応