カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • BOSE(ボーズ)(7)
  • D'Addario(9)
  • DENALI(19)
  • DIAMOND(17)
  • MARWI(18)
  • MOXA(12)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • onsemi(10)
  • RS PRO(49)
  • SMC(92)
  • SPARKFUN(46)
  • StarTech.com(10)
  • いけうち(10)
  • プラス[家具](7)
  • ホンダ(13)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • 視覚デザイン研究所(11)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndb」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)

    CKD
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    19日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)

    CKD
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    19日以内出荷から34日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-14-~) CKD

    電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-14-~)

    CKD
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    25日以内出荷
    ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)135×78繰返し精度(mm)±0.02送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500モーター取付方法外部直取付
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~) CKD

    電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-22-~)

    CKD
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    25日以内出荷
    ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)220×122繰返し精度(mm)±0.02モーター(W)750送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500最大可搬質量(水平)(kg)150最大可搬質量(垂直)(kg)45押し当て力(N)1050モーター取付方法外部直取付
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~) CKD

    電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-~)

    CKD
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    25日以内出荷
    ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)170×97繰返し精度(mm)±0.02送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500モーター取付方法外部直取付
  • 電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-~) CKD

    電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-13-~)

    CKD
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    25日以内出荷
    ブレーキブレーキなしタイプスライダタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)135×78繰返し精度(mm)±0.02モーター(W)200送りねじリード(mm)10最高速度(mm/s)500最大可搬質量(水平)(kg)47最大可搬質量(垂直)(kg)12押し当て力(N)341モーター取付方法外部直取付
関連キーワード
産業用ロボットカテゴリ