カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • エスコ(24)
  • 住商モンブラン(20)
  • HEADS(ヘッズ)(18)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
  • 大栄電線工業(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • TARSONS(7)
  • ラックポーセレン(6)
  • パール(PEARL)(5)
  • SMC(4)
  • 長野計器(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • 大電(4)
  • QNAP(4)
  • INFINEON(4)
  • Flexicon(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfp」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD

    インライン酸素濃度計 PNAシリーズ

    CKD
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
    用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ

    CKD
    27,775税込30,553
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
    用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    12,650税込13,915
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌プレフィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ポリエチレン、ポリプロピレン他構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    20,075税込22,083
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・Rcねじタイプ

    CKD
    27,775税込30,553
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
    用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)110使用圧力(MPa)-0.095~0.99ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭・除菌フィルタ(SFC**9-~)

    CKD
    87,863税込96,649
    1台
    15日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~)

    CKD
    26,675税込29,343
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ(SFC**7-~)

    CKD
    59,980税込65,978
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)

    CKD
    19,800税込21,780
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ脱臭フィルタ(SFC*40-~)

    CKD
    24,613税込27,074
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    脱臭フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を脱臭します。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌高性能フィルタ(SFC*20-~)

    CKD
    25,850税込28,435
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌高性能フィルタ単体です。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・脱臭フィルタ(SFC**8-~)

    CKD
    58,980税込64,878
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄し、脱臭します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌フィルタ(SFC**6-~)

    CKD
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷から55日以内出荷
    抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタをモジュール型にした抗菌コンビネーションです。食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
    用途流体の抗菌、水分や0.1μm以上のゴミを除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.1(除去効率99%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    18,150税込19,965
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET構成エレメント1個、Oリング1個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁 CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁

    CKD
    29,980税込32,978
    1台
    10日以内出荷から32日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズのドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁です。流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア(大気圧露点-60℃)や窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久な電磁弁です。パイロットキック式で差圧0でも使用できます。
    用途食品製造工程でのご使用に。ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]のON/OFF制御に材質【ボディ・シール】ステンレス・フッ素ゴム作動方式NC(通電時開)形保護等級(IEC規格:529)IP65相当使用流体ドライエア(大気圧露点-60℃以上)・不活性ガス・低真空[1.33×103 Pa(abs)]流体温度(℃)5~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造・ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)1以下(空圧0.02~0.7MPaにて)周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)4
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ

    CKD
    5,298税込5,828
    1台
    12日以内出荷から13日以内出荷
    食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
    用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・ステンレス・Rcねじタイプ

    CKD
    79,013税込86,914
    1台
    13日以内出荷
    食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
    用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に仕様●交換用エレメント単品形番:SFS10-E-M(エレメント1個、Oリング2個)●組立・検査・包装:クリーンルームにて一貫生産質量(g)500使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N2、CO2)ねじの種類Rc交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)ステンレスタイプ耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(N2、CO2)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    15日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    48,075税込52,883
    1台
    15日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-M-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応