カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(1,104)
- 日東工業(223)
- ユニット(110)
- omron(オムロン)(91)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
- 日東工器(65)
- 大阪魂(60)
- 岩崎電気(55)
- 東芝ライテック(42)
- 日東電工(旧:Permacel)(41)
- メディアカバーマーケット(29)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(25)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- オリエンタルモーター(15)
- コクヨ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- ブランドをもっと見る
「nitto 500」の検索結果
特価

FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥10,475~税込¥11,523~1個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
リバースレギュレータ ・パネルマウント付
CKD¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷オプションのパネルマウント付接続口径1/8最大流量(L/min)500ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83圧力計なし