カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- TOTO(377)
- メディアカバーマーケット(265)
- Panasonic(パナソニック)(261)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
- 大阪魂(239)
- 進和化学工業(SHINWA)(177)
- DAIKO(大光電機)(157)
- SUNWAVE(LIXIL)(150)
- 三菱電機(113)
- KENWOOD(101)
- ミニター(74)
- 神保電器(71)
- 日本ニューマチック工業(67)
- ECLIPSE MAGNETICS(61)
- 光興業(57)
- ELPA(54)
- ナウナウボタン(清原)(53)
- ネグロス電工(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「nw」の検索結果
特価

C1060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥9,450~税込¥10,395~1個当日出荷から11日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル
CKD¥9,268~税込¥10,195~1台当日出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
C3060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥12,888~税込¥14,177~1個3日以内出荷から16日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)