カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(172)
- SMC(131)
- 長野計器(87)
- 大生工業(19)
- Festo(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Nikon(ニコン)(14)
- 富士電機(14)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NAKANO(10)
- 三菱ふそう(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- HORIBA(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- パイロット(7)
- ゴールドウイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p-10f」の検索結果

エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ
CKD¥2,525税込¥2,7781個当日出荷周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,575~税込¥21,533~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥28,238~税込¥31,062~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
C2010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥15,925税込¥17,5181個翌々日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25排気機構リリーフ機構付
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
CKD¥38,372税込¥42,2091個4日以内出荷から31日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥14,800~税込¥16,280~1個3日以内出荷から15日以内出荷設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥26,800税込¥29,4801個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45