カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(208)
- 河村電器産業(173)
- ニッセイ(83)
- 三菱電機(64)
- 住友電工ハードメタル(62)
- 日東工業(61)
- スリーピース(61)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
- TRUSCO(40)
- 三木プーリ(37)
- omron(オムロン)(36)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
- マキテック(35)
- 岩田製作所(34)
- 富士電機(34)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- 東洋技研(32)
- ブランドをもっと見る
「p-200」の検索結果

精密レギュレータ PR2000
CKD¥17,513~税込¥19,264~1個当日出荷から4日以内出荷高性能、長寿命、大排気流量接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,575~税込¥21,533~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,950~税込¥12,045~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥11,000~税込¥12,100~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下