カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SUS(エスユーエス)(18)
- レイ・アウト(18)
- 日東工業(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- カラークリエーション(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- NTB(6)
- Xiaomi(6)
- TOTIME(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- パイロット(5)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- アズビル金門(5)
- ワルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- Vesrah(3)
- イノアック(2)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
「p-50f」の検索結果

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション
CKD¥26,800税込¥29,4801個当日出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45