カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(15)
- SMC(1,975)
- Panasonic(パナソニック)(246)
- 三菱電機(224)
- マキテック(210)
- 河村電器産業(176)
- SIEMENS(156)
- 富士インパルス(151)
- ERECTA(エレクター)(130)
- ニッサン(125)
- 内外電機(100)
- メイキコウ(85)
- ニッセイ(82)
- 日東工業(82)
- アズワン(76)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- TRUSCO(65)
- スリーピース(61)
- ホンダ(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p200」の検索結果
特価

精密レギュレータ PR2000
CKD¥17,513~税込¥19,264~1個当日出荷から4日以内出荷高性能、長寿命、大排気流量接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,575~税込¥21,533~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,950~税込¥12,045~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ
CKD¥2,117,088~税込¥2,328,797~1台30日以内出荷から40日以内出荷省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥11,000~税込¥12,100~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
大形メインラインフィルタ AF3000Pシリーズ 空気入口ポート右側
CKD¥2,103,888~税込¥2,314,277~1台30日以内出荷から40日以内出荷省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005以内通常圧力降下(MPa)0.005~0.02