カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(15)
- Festo(156)
- KITO(キトー)(799)
- MAZDA(マツダ)(174)
- ODELIC(オーデリック)(217)
- PISCO(ピスコ)(136)
- RS PRO(148)
- SIEMENS(144)
- Simplism(336)
- SMC(2,973)
- TRUSCO(141)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- カーメックス(131)
- ケナメタル(147)
- ダイヤトレンド(154)
- ニッセイ(164)
- メディアカバーマーケット(287)
- 三木プーリ(832)
- 三菱電機(224)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「p25」の検索結果

中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)
CKD¥53,714税込¥59,0851個当日出荷から4日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。用途高価な空気圧機器を保護。色エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥41,150税込¥45,2651個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥750~税込¥825~1個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)タイプ一般形最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥14,452税込¥15,8971個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000Pシリーズ エレメントライフインジケータ付
CKD¥83,038税込¥91,3421台30日以内出荷クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。エレメントの交換時期を時間で管理(約1年)し、交換時はランプ点滅でお知らせします。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)。ドレン排出器には信頼性の高いスナップドレンを装備し、無駄なエアロスなくドレンを排出します。用途水滴除去・固形物除去に。エアドライヤのプレフィルタに使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60エレメント型式Pタイプ(固形物・水滴除去用フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.005
中形メインラインフィルタ エレメントキット
CKD¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
CHV2シリーズ 逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から13日以内出荷環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。用途圧縮空気の逆流防止
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625税込¥11,6881個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)