カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- POSH Faith(19)
- サトーパーツ(6)
- KSフィルター(5)
- Anker(アンカー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PMC(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- センチュリー(2)
- メディカルプロジェクト(2)
- Lattice Semiconductor(2)
- MOFT(モフト)(2)
- Fudau Biotech(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アネスト岩田(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc6-01m」の検索結果

デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台当日出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ
CKD¥9,713税込¥10,6841台62日以内出荷□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属