カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(247)
- エスコ(163)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- 長野計器(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(98)
- 第一計器(96)
- 右下精器製造(95)
- 十川ゴム(48)
- 島田電機(46)
- アソー(38)
- 槌屋ヤック(33)
- 旭計器工業(33)
- 岩崎電気(25)
- TOKO(東洋計器興業)(25)
- SK11(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- サンドビック(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「pf-3」の検索結果
特価

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ FXW10□□-G-Wシリーズ
CKD¥10,263~税込¥11,289~1台32日以内出荷屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99