カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(8)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アカギ(4)
- アソー(1)
- アラム(1)
- ニッタ(1)
- 吉年(1)
- 昭和コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「prs(2)-25a」の検索結果
特価

水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付