カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(27)
- エスコ(100)
- アソー(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- ジョー・プリンス竹下(72)
- RS PRO(68)
- 井筒製作所(63)
- 第一計器(59)
- OSG(オーエスジー)(52)
- ハウステック(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- ニッタ(45)
- SK11(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- 日東工器(37)
- 日産ネジ(30)
- ハイロック(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「pt-02」の検索結果
特価

フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥6,780税込¥7,4581個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥6,492税込¥7,1411個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥11,288税込¥12,4171個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥4,175税込¥4,5931個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥10,720税込¥11,7921個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥40,811税込¥44,8921個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥12,688~税込¥13,957~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥6,638税込¥7,3021個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥3,972~税込¥4,369~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
CKD(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から19日以内出荷質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ オートドレン付
CKD¥9,598税込¥10,5581個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。接続口径Rc1/2全長(mm)252使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85
フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ
CKD¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。トラスコ品番124-4185接続口径Rc1/2全長(mm)252全幅(mm)63使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W
CKD¥15,307~税込¥16,838~1個3日以内出荷から11日以内出荷フィルターとレギュレータを一体化使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
CKD¥29,650~税込¥32,615~1個4日以内出荷から31日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付