カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(41)
- 日野自動車(6)
- 日本エレパーツ(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- omron(オムロン)(2)
- ケナメタル(1)
- フジクラ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- スタック電子(1)
「qev」の検索結果
特価

QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)