カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ABB(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Igus(イグス)(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- SMC(14)
- TRUSCO(3)
- イマオコーポレーション(4)
- コノエ(3)
- サンドビック(2)
- ホンダ(27)
- 三洋工具(2)
- 住友重機械工業(12)
- 富士コンプレッサー(2)
- 日立産機システム(2)
- 東京発条製作所(2)
- 聖和精機(2)
- ブランドをもっと見る

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-10~
CKD¥33,733~税込¥37,106~1本4日以内出荷から91日以内出荷接続口径本体側面:M5、本体後方:M3寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式復動形寸法E(mm)1使用流体圧縮空気寸法I(mm)M5深さ4寸法G(mm)13保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら