カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r2000-8-w」の検索結果
特価

レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥4,931税込¥5,4241個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,962~税込¥5,458~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
レギュレータ R□000シリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から29日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ
CKD¥3,298~税込¥3,628~1個17日以内出荷から22日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応