カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(9)
- オリオン機械(5)
- アネスト岩田(1)
- コガネイ(1)
- 日立産機システム(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- ラムマウント(1)
「rax 22 j se」の検索結果
特価

冷凍式エアドライヤー ゼロアクア
CKD¥166,438~税込¥183,082~1台3日以内出荷から6日以内出荷オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)1周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)出口空気圧力露点(℃)10入口空気温度(℃)5~80入口空気圧力(MPa)0.15~1.0