カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- SMC(32)
- パオック(7)
- フジトク(7)
- 清水製作所[継手](7)
- エスコ(6)
- 長野計器(4)
- アソー(3)
- ParkerTAIYO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- NORGREN(3)
- 東フロコーポレーション(3)
- アネスト岩田(2)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- SK11(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc1/8 g1/8」の検索結果
特価

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥9,575税込¥10,5331台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付