カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- KANA(片山チエン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NTカッター(2)
- omron(オムロン)(3)
- RIGOL(リゴル)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- イマオコーポレーション(7)
- カナツー(7)
- ケナメタル(10)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ミヤナガ(2)
- ユニックス[建築金物](4)
- ロックペイント(9)
- 北陽電機(2)
- 椿本チエイン(9)
- 正峰工業(3)
- 河村電器産業(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
「rp-100」の検索結果
特価

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)