カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ホンダ(83)
- オリジナル(8)
- グリーンクロス(6)
- RIGOL(リゴル)(5)
- ロックペイント(4)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(4)
- moimate(4)
- QNAP(3)
- NTカッター(2)
- 象印マホービン(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- 保安道路企画(2)
- 共立電子産業(2)
- unitech(2)
- ティーオークリエイト(2)
- ウエストンローラー(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- カスタム(1)
- ブランドをもっと見る
「rp1000」の検索結果

精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥10,500~税込¥11,550~1個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)