カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
絞り込み
ブランド
- CKD
- コガネイ(99)
- omron(オムロン)(12)
- TRACO POWER(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- SK11(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 富士電機(4)
- 内外電機(3)
- ナカトミ(3)
- ハンマーキャスター(3)
- Zebra Technologies(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- Pazdesign(パズデザイン)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「sac-1」の検索結果
特価

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥7,013~税込¥7,714~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)1.0作動方式パイロット式ねじの種類Rc使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥10,588~税込¥11,647~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造