カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(29)
- 岩崎製作所(161)
- タカギ(89)
- カクダイ(87)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
- GAONA(ガオナ)(80)
- Merck(メルクミリポア)(67)
- グリーンライフ(66)
- セフティー3(58)
- エスコ(50)
- アイリスオーヤマ(44)
- 住化アグリテック(35)
- 永田製作所(30)
- 報商製作所(30)
- ミヤコ(23)
- 麻場(23)
- 三洋化成(21)
- TOYOX(トヨックス)(20)
- INAX(LIXIL)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sannsui」の検索結果

散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ
CKD(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
雨センサー
CKD¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
ソーラー式散水コントローラ
CKD¥199,800税込¥219,7801台当日出荷公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷から8日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品ボディ
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A、100フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A、100F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のダイヤフラム組立です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品ダイヤフラム組立
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイルです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品モールドコイル
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のネジ(アクチュエータ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品十字穴付皿小ねじ(M4×10)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥5,098税込¥5,6081セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~50A、40フランジ、50フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~50A、40F、50F構成部品六角ボルト(M8×20)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のナットキット(アクチュエータ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形の連続通電式コイルです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品モールドコイル
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥16,798税込¥18,4781セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式コイル用インシュレータです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品インシュレータ
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥6,898税込¥7,5881セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用の流量調整棒キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形のラッチパルス信号式コイル用ウェーブワッシャーです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F構成部品ウェーブワッシャ
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)
CKD¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品スプリング
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品パイロット弁本体
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)
CKD¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB