カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(29)
  • 岩崎製作所(98)
  • タカギ(85)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • カクダイ(61)
  • セフティー3(58)
  • エスコ(48)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • グリーンライフ(37)
  • GAONA(ガオナ)(29)
  • TOYOX(トヨックス)(20)
  • 三洋化成(16)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • ミヤコ(15)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • 林純薬工業(13)
  • アウス(12)
  • 浅香工業(12)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • アルミス(9)

「sansui」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    2,205税込2,426
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2
  • RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD

    RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ

    CKD(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
    用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
  • 散水用電磁弁 CKD

    散水用電磁弁

    CKD
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
    種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    32,728税込36,001
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 雨センサー CKD

    雨センサー

    CKD
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
    仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品

    CKD
    8,354税込9,189
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ソーラー式散水コントローラ CKD

    ソーラー式散水コントローラ

    CKD
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
    仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
流体制御機器カテゴリ