カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • SMC(11)
  • 富士電機(7)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • NOK(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • データシステム(3)
  • AVX(3)
  • LAPP(3)
  • アゼアス(2)
  • アルインコ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • バンドー化学(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 大阪魂(2)
  • 旭化成(1)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-68」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ DSC

    CKD(2件のレビュー)
    2,651税込2,916
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ダイヤル付スピードコントローラ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から97日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
    用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKD

    MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ

    CKD
    22,088税込24,297
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷