カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- CKD
- KHK(小原歯車工業)(5)
- TRUSCO(4)
- 住友電気工業(Optigate(R))(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 東洋技研(2)
- EARTH MAN(1)
- 旭精工(1)
- EPSON(1)
- サンコーテクノ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本レヂボン(1)
- 光(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 三菱電機(1)
- 明治機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc-p10」の検索結果

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から66日以内出荷配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から66日以内出荷エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
CKD¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から13日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)
CKD¥6,650~税込¥7,315~1個8日以内出荷から19日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト制御方式メーターアウト本体形状エルボ