カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ダイヤトレンド(53)
- サンワサプライ(45)
- RS PRO(31)
- ALPSystems(5)
- 日本製線(3)
- ゴールドメダル(36)
- メディアカバーマーケット(32)
- TOTO(19)
- StarTech.com(16)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- ケルヒャー(14)
- AGRAS(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- EPSON(9)
- omron(オムロン)(9)
- ミドリ安全(8)
- 理研計器(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc-sc」の検索結果
特価

ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から95日以内出荷ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応