カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- BOSCH(ボッシュ)(444)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(431)
- OSG(オーエスジー)(89)
- PISCO(ピスコ)(1,014)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(411)
- StarTech.com(107)
- TRUSCO(3,896)
- イチネンTASCO(781)
- シュナイダーエレクトリック(166)
- ダイヤトレンド(131)
- ホンダ(431)
- メディアカバーマーケット(368)
- モートーン(127)
- 大阪魂(658)
- 富士電機(109)
- 日産ネジ(88)
- 桑名金属工業(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「scー03」の検索結果

小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥930~税込¥1,023~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥1,689税込¥1,8581個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)
CKD¥3,813~税込¥4,194~1個8日以内出荷から19日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト制御方式メーターアウト本体形状エルボ
スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W
CKD¥6,563税込¥7,2191個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ
CKD¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から13日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート