カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc3u-8-8」の検索結果

スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から66日以内出荷配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量