カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc3w-6-6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチスピコン CKDワンタッチスピコンCKD(5件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から8日以内出荷
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
小形スピードコントローラ SC3W CKD小形スピードコントローラ SC3WCKD
1,433税込1,576
1個
当日出荷から6日以内出荷
L形回転タイプ、シリーズが豊富
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDスピードコントローラエルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
エルボタイプの速度制御弁でワンタッチ継手付です。回転するため、配管方向が自由自在です。樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用、配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。銅イオン防止処理を行っています。
用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプエルボタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気制御方法メータアウト流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,938税込4,332
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
制御方式メーターアウト本体形状エルボ