絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M14(1)
- M18(1)
- M22(1)
- M26(1)
ブランド
- CKD
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(456)
- ノーブランド(7)
- TRUSCO(102)
- ボサード(15)
- Hirschmann Test & Measurement(99)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(119)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
- OSG(オーエスジー)(40)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- イマオコーポレーション(87)
- エスコ(232)
- サンセルフ(57)
- ナベヤ(114)
- メディアカバーマーケット(95)
- 京セラ(54)
- 岩田製作所(54)
- 日産ネジ(96)
- ブランドをもっと見る
「scm」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥4,547~税込¥5,002~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,400~税込¥5,940~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~
CKD¥5,347~税込¥5,882~1本4日以内出荷から52日以内出荷形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~
CKD¥5,080~税込¥5,588~1本4日以内出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)