カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ダイヘン(3)
  • KSフィルター(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • Vesrah(2)
  • マザーツール(1)
  • 大西電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-300e」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD

    高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)

    CKD
    78,300税込86,130
    1台
    5日以内出荷
    高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
    用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
圧縮空気清浄化機器カテゴリ