カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 理研製鋼(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- カスガ(KASUGA)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ホンダ(1)
- Canon(1)
- アトムリビンテック(1)
- オグラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd4100」の検索結果

SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)
CKD¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から50日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ
CKD¥555,300~税込¥610,830~1台5日以内出荷から45日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)2.25RoHS指令(10物質対応)対応