カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(5)
- サンドビック(5)
- イチネンTASCO(4)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 藤井高圧(3)
- イノック(2)
- フジキン(2)
- ナゴヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- NTツール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SANDVIK(1)
- 井筒製作所(1)
- ラスタバナナ(1)
「sl-32a」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R