カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- THK(10)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- AMPHENOL(3)
- 藤井高圧(3)
- イノック(2)
- 嵯峨電機工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 佐文工業所(2)
- ナゴヤ(2)
- サンドビック(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- フジクラ DDK(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sl-8a」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R