カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • HAKKO(白光)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc as3000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ CKD超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズCKD
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小形、軽量で省スペース配管を実現。
寸法A(mm)25(max28.5)寸法B(mm)13.5寸法C(mm)11.2寸法D(mm)4.2寸法E(mm)3.5寸法F(mm)12寸法G(mm)19寸法H(mm)6.5寸法I(Φmm)3.2寸法J(mm)M5×0.8寸法K(mm)8仕様メーターアウトタイプトラスコ品番112-3505形状ストレート質量(g)5.6有効断面積(mm2)自由流れ:0.8制御流れ:0.7接続口径(Rc)M5×8最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))自由流れ:53制御流れ:47ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25