カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(19)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc d-a57」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

    CKD(1件のレビュー)
    1,633税込1,796
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,534税込2,787
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,519税込3,871
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下周囲温度(℃)-10~+60
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,519税込3,871
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)1以下周囲温度(℃)-10~+60
関連キーワード
smc d-97特集