カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(18)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc ir2020-02bg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密レギュレータ PR2000 CKD

    精密レギュレータ PR2000

    CKD
    17,513税込19,264
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能、長寿命、大排気流量
    接続口径Rc3/8質量(kg)470最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮清浄空気空気消費量(L/minANR)5以下繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1設定圧力範囲(MPa)0.03~0.85圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)圧力レンジ(MPa)MAX.0.85
smc ar20-02bg特集