カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(28)
  • KITZ(キッツ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc vt307-1d-02」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズCKD(4件のレビュー)
4,333税込4,766
1個
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
4,298税込4,728
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
流体制御機器カテゴリ