カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SMC(15)
- 国際電業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「smc vt315-021」の検索結果
特価

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60