カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- トーホー(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- SMC(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「sr110-10」の検索結果
特価

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥119,800税込¥131,7801個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5