カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- CKD
- SanDisk(サンディスク)(13)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Apacer(4)
- グリーンハウス(1)
- NEC(31)
- メディアカバーマーケット(11)
- VAIO(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- QNAP(9)
- マイクロソフト(7)
- StarTech.com(7)
- EPSON(5)
- プリンストン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
「ssd 1t」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥3,289~税込¥3,618~1個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用
CKD¥4,388税込¥4,8271個当日出荷から6日以内出荷耐熱用シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐熱用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式漏れ電流(mA)0保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油