カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- New-Era(ニューエラー)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- Raspberry Pi(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
「ssd-16-20」の検索結果
特価

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥4,253~税込¥4,678~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm