カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- CKD
- メディアカバーマーケット(8)
- SOARING(ソァーイング)(3)
- EPSON(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- ITPROTECH(1)
- フィールドスリー(1)
「ssd-20-10」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥4,107~税込¥4,518~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)