カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- Acer(エイサー)(1)
- CAL(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- StarTech.com(2)
- テクロック(3)
- プリンストン(1)
- モトユキ(1)
- ロジテック(2)
- 三菱マテリアル(2)

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥7,080~税込¥7,788~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら