カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • ノーブランド(11)
  • ネオフレックス(4)
  • SIEMENS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 日星電気(2)
  • ウッドワン(2)
  • グリーンクロス(2)
  • エスネット(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • タンガロイ(1)
  • スバル(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 信栄物産(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • カネ三(1)
  • スミノエ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg-3」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    8,713税込9,584
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,531税込2,784
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    4,823税込5,305
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    2,744税込3,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ

    CKD
    6,519税込7,171
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    4,613税込5,074
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    3,641税込4,005
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    9,840税込10,824
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,725税込5,198
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    6,578税込7,236
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    6,578税込7,236
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いコネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    4,725税込5,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    5,190税込5,709
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式時間オフディレー時間:200±50ms漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
関連キーワード
ssg-2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ssg-2