カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(60)
  • 三菱電機(12)
  • ダイヤトレンド(9)
  • SMC(8)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ハリケーン(2)
  • 三商(2)
  • ヤンマー(2)
  • スイコー(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • スナオ電気(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ケニス(1)
  • KSフィルター(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv-50a」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水用電磁弁 CKD

    散水用電磁弁

    CKD
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
    形状ストレート接続口径Rc3/4~2種類電磁弁電源(V)DC6定格電圧(V)DC6使用圧力(MPa)0.03~1.0コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体農業用水流体温度(℃)5~60最高使用頻度(回/min)1
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    8,575税込9,433
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    62,563税込68,819
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品スプリング
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁座キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のコアABです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、コアB
  • RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD

    RSVシリーズ 自動散水用電磁弁

    CKD
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷から22日以内出荷
    金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
    用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    15,798税込17,378
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用の手動操作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-3)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用の流量調整棒キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品

    CKD
    800税込880
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品ポート数2管接続口径Rc2相当作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A用のプランジャ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A構成部品プランジャスプリング、プランジャ
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    14,698税込16,168
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形32~50A、40フランジ、50フランジ用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~50A、40F、50F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のボディキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品ボディ、Oリング(P-4)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-10)(P-4)(P-5)(AS568-019)(P-12.5)(P-5)
流体制御機器カテゴリ