カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- メディアカバーマーケット(347)
- YAMAHA(ヤマハ)(77)
- アルゴファイルジャパン(30)
- タンガロイ(21)
- サンワダイレクト(19)
- 富士電機(17)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ホンダ(12)
- 廣杉計器(9)
- SAMTEC(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- 三和[店舗什器・備品](8)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 岩田製作所(6)
- TRUSCO(6)
- カンツール(6)
- 京セラ(5)
- テラモト(4)
- ブランドをもっと見る
「sw-0」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
CKD(1件のレビュー)¥1,633~税込¥1,796~1個当日出荷から31日以内出荷堅牢形のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,962~税込¥2,158~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,526~税込¥1,679~1個当日出荷から5日以内出荷小形シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用
CKD¥4,388税込¥4,8271個当日出荷から6日以内出荷耐熱用シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐熱用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0配線方式2線式
シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式
CKD¥1,543~税込¥1,697~1個当日出荷小形シリンダスイッチです。用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下