カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 富士電機(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- カナテクス(3)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- TOTO(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
「sw-5-1/t」の検索結果

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
CKD¥4,152税込¥4,5671個当日出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック